大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44226987
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.8
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
8.87
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
8
寸法c(mm)
0.7
寸法k(mm)
5
寸法dk(Φmm)
12
寸法k1(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目