フランジボルト 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 44227276 品番 M4×30
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
種別全ねじ ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじピッチ0.7 表面処理茶ブロンズ 寸法e(mm)7.74 頭部形状フランジ付き 寸法s(mm)7 寸法c(mm)0.6 寸法k(mm)4.2 寸法dk(Φmm)10.5 寸法k1(mm)2.4 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする