大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44227644
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.75
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
18.9
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
17
寸法c(mm)
1.4
寸法k(mm)
11.5
寸法K1(mm)
7.2
寸法dk(Φmm)
25
ねじ山種類
メートル並目