大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44227766
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
7.74
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
7
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
4.2
寸法K1(mm)
2.4
寸法dk(Φmm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目