大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44227793
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.8
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
8.87
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
8
寸法c(mm)
0.7
寸法k(mm)
5
寸法K1(mm)
3
寸法dk(Φmm)
12
ねじ山種類
メートル並目