大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
注文コード
44229263
品番
M10×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.5
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
10
寸法K1(mm)
6
寸法dk(Φmm)
21
ねじ山種類
メートル並目