日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの フランジボルト
フランジボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44232657
品番
M8×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
寸法r(mm)
0.4
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
14.38
寸法Z(mm)
1.2
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1.6
寸法k(mm)
7.3
寸法K1(mm)
3.1
寸法ds(Φmm)
8
寸法da(Φmm)
9.2
寸法dc(mm)
17.5
寸法k1(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目