日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの フランジボルト
フランジボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44232815
品番
M12×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
寸法r(mm)
0.6
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
21.1
寸法Z(mm)
2
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
30
寸法s(mm)
17
寸法c(mm)
2.25
寸法k(mm)
10.7
寸法K1(mm)
4.7
寸法ds(Φmm)
12
寸法da(Φmm)
14.2
寸法dc(mm)
25
寸法k1(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目