フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 44233427 品番 M10×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.5 寸法r(mm)0.4 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)18.9 寸法Z(mm)1.5 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)26 寸法s(mm)14 寸法c(mm)1.8 寸法k(mm)9.2 寸法K1(mm)3.9 寸法ds(Φmm)10 寸法da(Φmm)11.2 寸法dc(mm)22 寸法k1(mm)6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする