大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
44234163
品番
3/8×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(mm)
65
山数
16
表面処理
クロメート
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
9.5
寸法k(mm)
5
寸法K1(mm)
5
寸法dk(Φmm)
22
ねじ山種類
ウィット