大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
44234321
品番
1/4×38
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
長さ(mm)
38
山数
20
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
6.2
寸法k(mm)
3
寸法K1(mm)
3
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
ウィット