大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
44234346
品番
3/8×45
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(mm)
45
山数
16
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
9.5
寸法k(mm)
5
寸法K1(mm)
5
寸法dk(Φmm)
22
ねじ山種類
ウィット