大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44234644
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
5
寸法dk(Φmm)
22
寸法k1(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目