角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) ねじの呼びM6 注文コード44234967 品番M6×10
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はねじの呼び・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) 寸法s(mm)6 寸法k(mm)3 寸法dk(Φmm)14 寸法k1(mm)3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする