大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44236053
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
2
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目