大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44236272
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
2.5
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
11.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。