付属品本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本
適合キャビネット深さ500mm用、ヨコ幅1000mm用
材質鉄
質量(kg)11.8
寸法F(mm)860(アンカーボルト取付ピッチ)
寸法D(mm)940(ボデー連結寸法)
寸法E(mm)350(ボデー連結寸法)
板厚(mm)2.3、4.5
寸法G(mm)385(アンカーボルト取付ピッチ)
塗装色クリーム色
寸法(横A×深さB×縦C)(mm)1000×465×100
色(マンセル値)2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)対応