内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
フリーアクセスフロア用基台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
塗装色
ベージュ色
適合
キャビネット深さ350mm用、ヨコ幅600mm用
注文コード
44237297
品番
NFZA160-35K
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・適合
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本
適合
キャビネット深さ350mm用、ヨコ幅600mm用
材質
鉄
質量(kg)
7.5
寸法F(mm)
460(アンカーボルト取付ピッチ)
寸法D(mm)
540(ボデー連結寸法)
寸法E(mm)
200(ボデー連結寸法)
板厚(mm)
2.3、4.5
寸法G(mm)
235(アンカーボルト取付ピッチ)
塗装色
ベージュ色
寸法(横A×深さB×縦C)(mm)
600×315×100
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400