大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44241994
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法K1(mm)
3
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目