※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/2
電圧(V)
(D) AC200
材質(ボディ)
(H) C37
注文コード
44242503
品番
VXD242HDX332D
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
512
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(D) AC200
口径
1/2
材質(ボディ)
(H) C37
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
リード線取出方向特殊
(D) リード線取出方向:IN側
コイル取付方向
(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
CADデータダウンロード