大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
長方形ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(55個)
注文コード
44243543
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
色
黒
寸法d(mm)
28
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
19
頭部形状
長方形
寸法k(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目