三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
注文コード
44244541
品番
M6×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鉄/クロメート
取付部
おねじ
取付長(mm)
35
種類
五角形
寸法D(Φmm)
26
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16
寸法A(Φmm)
42