三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44247411
品番
M6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
15
寸法D(Φmm)
26
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
SUS
取付長(mm)
45
取付部
おねじ
種類
多角形
ねじピッチ
1
表面処理
生地