大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44247682
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
6.5
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
5
寸法A(Φmm)
12