大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44247935
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
25
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
6.5
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
5
寸法A(Φmm)
12