大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44248014
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
寸法H(mm)
15.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
7.9
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
6
寸法A(Φmm)
15