大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44248452
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
23
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
47
表面処理
3価ブラック
寸法G(mm)
8