内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
サイドプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
適合
適用キャビネットタテ1600mm、キャビネット深さ500mm用
注文コード
44248497
品番
JSP-4836
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
基板取付ねじM5×12 4 本
適合
適用キャビネットタテ1600mm、キャビネット深さ500mm用
材質
鉄
質量(kg)
2.4
板厚(mm)
1.6
寸法(縦A×横B)(mm)
480×360
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400