大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
44248547
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
21
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
2.5
寸法T(mm)
0.8
寸法A1(mm)
12
寸法G(mm)
5
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
7