大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44248662
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
25
表面処理
3価ブラック
寸法G(mm)
5