大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44248687
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
26
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
3.5
寸法T(mm)
1
寸法A1(mm)
15
寸法G(mm)
6
寸法B(Φmm)
9
寸法A(Φmm)
10.5