大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44248802
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
15.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
表面処理
3価ブラック
寸法G(mm)
6