大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
44248915
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
21
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
2.5
寸法T(mm)
0.8
寸法A1(mm)
12
寸法G(mm)
5
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。