大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44248933
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
23
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
3
寸法T(mm)
1
寸法A1(mm)
13
寸法G(mm)
5.5
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。