大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
長さ(mm)
20
注文コード
44249502
品番
M10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法H(mm)
19.3
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
41
表面処理
クローム
寸法G(mm)
7