大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
長さ(mm)
35
注文コード
44249615
品番
M4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
9
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
20
表面処理
クローム
寸法G(mm)
4