大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
長さ(mm)
6
注文コード
44249633
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
21
表面処理
クローム
寸法C(mm)
2.5
寸法T(mm)
0.8
寸法A1(mm)
12
寸法G(mm)
5
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
7