大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
長さ(mm)
30
注文コード
44249703
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
9.6
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
22
表面処理
クローム
寸法G(mm)
4