大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44249965
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法H(mm)
23
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
47
表面処理
クロメート
寸法G(mm)
8