大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
44249974
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
23
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
47
表面処理
クロメート
寸法G(mm)
8