大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
44250062
品番
M5×6
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
23
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
3
寸法T(mm)
1
寸法A1(mm)
13
寸法G(mm)
5.5
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
8.5