大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
プレス蝶ボルト(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44250202
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
19.3
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
41
表面処理
スズコバ
寸法G(mm)
7