大阪魂
黒ナイロン蝶ボルト No.3(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
44253237
品番
M8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地
頭部形状
蝶ボルト(3種)
ねじ山種類
メートル並目