ブラックターフ 凹凸あり

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)5 注文コード44253615 品番厚み5mm×1000mm×2000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。

長さ(m)2 幅(mm)1000 用途工事現場歩行用・イベント会場など 材質再生ゴム 厚さ(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※パレット積みでの配送になりますので、お客様側でフォークリフトのご準備とパレットの処分をお願いいたします。
※場所によって(付近道路が狭小など)は路線便の配送が不可な場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44253615
2018-05-24
用途:
マンホール上部敷き用
電気・ガス・熱供給・水道業

大雨の際にマンホールが浮き上がる現象があったため、それを防止するのに本シートを敷いて対応している。
風雨にも強く満足しております。

対象商品:
44254272
2018-04-18
用途:
現場養生に
建設業・工事業

泥を引っ張らないように養生できた。ゴムなので凸凹も大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする