大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44254436
品番
M10×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
15
材質
黄銅
寸法H(mm)
22
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
42
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
10
寸法G1(mm)
3.5
寸法G2(mm)
4.5