大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
注文コード
44254594
品番
M6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
黄銅
寸法H(mm)
13.5
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
29.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.5
寸法G1(mm)
3.2
寸法G2(mm)
3.7