大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト ウィット(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44254831
品番
3/8×30
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
表面処理
ブラック