大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト ウィット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44254926
品番
1/4×20
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ