大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
44255066
品番
1/2×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/2
山数
12
長さ(mm)
35
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック