大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
鍛造蝶ボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44255276
品番
1/2×35
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
山数
12
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。